Stopkové frézy z tvrdého kovu ∙ 3 mm

Č. pol.: 9032-03ZY3
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
Číslo položky 9032-03ZY3
EAN/GTIN 4000896226788
Číslo výrobcu 9032-03ZY3
Číslo L L60140 5172

Popis

Popis:

Použití:
Univerzální použití v kovoobrábění na téměř všech materiálech.
K odjehlování, zaoblování, srážení hran, vyhlazování nebo obrábění obrysů
  • Dlouhá životnost a dobrý řezný výkon při použití na nejrůznějších materiálech
  • Frézovací kolík, tvar válce, ⌀ 3 mm
  • Pro ručně vedené nebo stacionární hnací stroje
  • Podle DIN 8032
Tip pro uživatele od HAZET:
  • Používejte co nejvyšší otáčky
  • Kontaktní plocha mezi frézovacím kolíkem a obrobkem by nikdy neměla překročit 30 % celého obvodu frézovacího kolíku
  • Frézovací kolíky s 3 mm dříkem
  • Pracovní délka: asi 13 mm (válcový a kuželový tvar)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka