Pneumatická vrtačka

Č. pol.: 9030N-1
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
Druh produktu Vŕtačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9030N-1
EAN/GTIN 4000896206377
Číslo výrobcu 9030N-1
Číslo L L60140 4254

Popis

Popis:

Použití:
Praktický nástroj pro karosářské práce a průmysl
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Rychloupínací sklíčidlo
  • Robustní tělo přístroje
  • Vhodné pro trvalý provoz
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 99.7 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 2.10 m/s2
  • Sklíčidlo: 1 – 10
  • Pravý/levý chod: jednostupňové (doprava/doleva)
  • Výkon W: 373 Watt
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Rozměry / délka: 195 mm x 42 mm x 157 mm
  • Hmotnost netto (kg): 1 kg
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 88.7 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 2000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka