Filtr 1 1/2″ dlouhý, bez filtrační vložky

Č. pol.: 903014253
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
Číslo položky 903014253
EAN/GTIN 4003665179391
Číslo výrobcu 903014253

Popis

Popis:

  • Pro připojení k sacímu potrubí všech zahradních čerpadel a domácích vodáren/automatických zavlažovacích systémů
  • Filtr chrání čerpadlo a zavlažovací systémy před poškozením způsobeným částečkami písku a nečistot
  • Kryt a pouzdro z nárazuvzdorného polypropylenu
  • Připojení s mosaznými vnitřními závity
  • Teplotně odolný od 0 do 60 °C.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 8 bar
  • Tlak při roztržení: 28 bar
  • Průměr: 120 mm
  • VÝŠKA: 310 mm
  • průtok vody: 13800 l /h.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka