Vzduchová ráčna ∙ extra dlouhá

Č. pol.: 9022P-XLG
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9022P-XLG
EAN/GTIN 4000896222513
Číslo výrobcu 9022P-XLG
Číslo L L60140 4525

Popis

Popis:

Použití:
Štíhlé provedení např. k montáži/demontáži krytů řetězů
  • Dosáhne i do konstrukčně skrytých prostor a toleruje vysoké síly ručního utahování
  • Pro ruční utahování s utahovacími momenty až do 400 Nm
  • Nízké vibrace
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 104.7 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 5.60 m/s2
  • Pravý/levý chod: jednostupňové (doprava/doleva)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 551 mm
  • Hmotnost netto (kg): 2.1 kg
  • Utahovací moment maximální: 94.8 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 93.7 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 160
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 99.12 l/min (1.7 l/sec)

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka