Mini pneumatická ráčna

Č. pol.: 9020P-2
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 9020P-2
    EAN/GTIN 4000896184323
    Číslo výrobcu 9020P-2
    Číslo L L60140 3759

    Popis

    Popis:

    • Krátká konstrukce
    • Pro ruční utažení s momentem >60 Nm
    • Kompletně uzavřená hlava zabraňuje vstupu špon apod.
    • Nízké vibrace
    • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
    • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
    • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
    • Pracovní tlak [bar]: 6.3
    • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 101 db(A) Lp W
    • Vibrační zrychlení: 3.30 m/s2
    • Pravý/levý chod: jednostupňové (doprava/doleva)
    • Rukojeť s izolací vůči chladu
    • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
    • Rozměry / délka: 150 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.5 kg
    • Utahovací moment maximální: 40 Nm
    • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 90 dB(A) Lp A
    • Otáčky/Minuta: 250
    • Spotřeba vzduchu [l/min]: 72 l/min (1.2 l/sec)

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka