Dutý dlátový kámen , keramická, svázaní 45x6/2l115 mm C FEINC400

Č. pol.: 9017
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9017
EAN/GTIN 9003170090179
Číslo výrobcu 9017

Popis

Popis:

Keramické duté dláta se přednostně používají k odstraňování úzkozubých nástrojů. Díky různým velikostem zrn si můžete nástroj vybrat individuálně. Díky kuželovému tvaru je možné brousit a odjehlit až na dno zubu.

Charakteristika:

  • Tvar: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
  • Velikost zrna: 400
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: CFEIN
  • Rozměr (Š x H / C1 l L): 45 x 6 / 2 l 115 mm
  • Průměr: 45 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 115 mm

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použitie:

  • Pro odstranění těsných ozubených nástrojů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka