Vkládací rukojeť

Č. pol.: 9016
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 9016
EAN/GTIN 4017976020204
Číslo výrobcu 9016
Číslo L L90080 210

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Vkládací držáky pro vozíky na desky fetra 4465 + 4465-1 a stojany na desky 4365.Držáky se jednoduše vkládají do otvorů (děr) k tomu určených. To znamená, že je lze kdykoli přemístit bez použití nářadí. Při objednávání se ujistěte, že vozík na desky odpovídá správné délce a požadované výšce.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1600
Celková výška (mm): 900

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka