Pneumatický Pneumatický rázový utahovák

Č. pol.: 9012EL-SPC
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9012EL-SPC
EAN/GTIN 4000896188444
Číslo výrobcu 9012EL-SPC
Číslo L L60140 3359

Popis

Popis:

  • Povolovací moment max: 1700 Nm
  • Jednoruční obsluha díky inovativnímu přepínání na zadní straně přístroje
  • Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
  • Nízké vibrace
  • Jednoduché ovládání
  • Výkonný dvojkladivový úderník
  • Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 12,91 mm (1/4″)
  • Spojovací konektor: Jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
  • Doporučený utahovací moment: 881 Nm
  • Průměr hadice (doporučeno): 10 mm
  • Pracovní tlak [bar]: 6.3
  • Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 109 db(A) Lp W
  • Vibrační zrychlení: 10.23 m/s2
  • Povolovací moment (max.) zjištěný s velikostí šroubu M: 16
  • Pravý/levý chod: čtyřstupňové (pravý chod), jednostupňové (levý chod)
  • Rukojeť s izolací vůči chladu
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Hmotnost netto (kg): 1.98 kg
  • Utahovací moment maximální: 1054 Nm
  • Povolovací moment max: 1700 Nm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 98 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 8000
  • Spotřeba vzduchu [l/min]: 139 l/min (2.3 l/sec)

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka