Spirálová hadice PA Euro 6 mm x 8 mm / 7,5 m

Č. pol.: 901054959
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
    Číslo položky 901054959
    EAN/GTIN 4003665361505
    Číslo výrobcu 901054959
    Číslo L L01750 427

    Popis

    Popis:

    • S rychlospojkou a vsuvkou

    Charakteristika:

    • Provedení: S rychlospojkou a vsuvkou
    • Vnější Ø: 8 mm
    • Vnitřní Ø: 6 mm
    • Délka: 7,5 m.
    • Max. Tlak: 8 bar
    • Profil: Euro

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka