Hřebíky v zásobníku SKN 50 NK

Č. pol.: 901053782
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Estimated delivery time: 1-2 weeks

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Klince

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 901053782
Kopírovať
EAN/GTIN 4003665360287
Kopírovať
Číslo výrobcu 901053782
Kopírovať
Číslo L L01750 1960
Kopírovať
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pozinkované
  • Tloušťka drátu 0,9 x 1,2 mm

Charakteristika:

  • Vhodné pro: Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
  • Celková délka: 50 mm
  • Typ hřebíku: Typ SKN
  • Prodejní jednotka: 1000