SmartRail ∙ čtvercový 12,5 mm (1/2 palce) ∙ vnější dvojitý šestihranný trakční profil ∙ 245 mm x 37,4 mm

Č. pol.: 900Z-SR/5
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900Z-SR/5
EAN/GTIN 4000896245291
Číslo výrobcu 900Z-SR/5

Popis

Popis:

  • Magnetická spodní strana zaručuje perfektní přichycení na všechny magnetické plochy s obsahem železa, např. na dílenský vozík, stěny na nástroje, stroje, zvedací plošiny a v kovových zásuvkách
  • HAZET SmartRail – Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany“
  • Snadno se čistí
  • Dlouhodobé, robustní blokování proti přetočení pro pevné usazení a okamžitý přístup
  • Bezpečněji zafixované v aretovaném stavu: k vyjmutí otočit nástrčnou hlavicí doleva
  • Robustní kovové oko k zavěšení, např. na hák
  • S 12″ čtyřhran. uchyceními
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 10 ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 22
  • Rozměry / délka: 245 mm x 37.4 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 5

Rozsah dodávky:

  • 900Z-10
  • 900Z-13
  • 900Z-17
  • 900Z-19
  • 900Z-22

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka