Nástrčná hlavice ∙ 12hran

Č. pol.: 900Z-36
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900Z-36
EAN/GTIN 4000896192502
Číslo výrobcu 900Z-36
Číslo L L60140 4256

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 36 mm
  • Rozměry / délka: 57 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 49 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 28 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.31 kg
  • Pro ruční manipulaci
Mimo řady DIN

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka