Sada nářadí pro ∙ hnací ∙ kloub a ∙ osové hřídele

Č. pol.: 900SZ/4
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900SZ/4
EAN/GTIN 4000896156375
Číslo výrobcu 900SZ/4
Číslo L L60140 1722

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace se šroubovými spoji hnací kloubové hřídele,
např. Velikost klíče 24 mm pro VW Touran r. v. 2006 → a Passat C
Velikost klíče 30 mm pro matice hřídelí náprav na VW Golf 4 ∙ Polo a New-Beetle ∙ AUDI TT 1,8 ∙ ŠKODA Octavia ∙ Superb ∙ Fabia
Velikost klíče 32 mm pro manipulaci se šroubovým spojem kloubové hřídele v náboji kola na VW Touareg r. v. 2003 →
Velikost klíče 36 mm pro matice hřídelí náprav na BMW řada 3 ∙ řada 5 ∙ řada 7 ∙ Z3 ∙ M3
VW Polo r. v. 2001 → ∙ Golf Plus 1,9 TDI r. v. 2005 → ∙ SEAT Ibiza r. v. 2002 →
šroubení náboje kola na přední nápravě RENAULT Twingo 3 ∙ SMART (453) Fortwo / Forfour r. v. 2014 →
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 24 – 36
  • Hmotnost netto (kg): 0.99 kg
  • Pro strojní manipulaci
  • Počet ks nářadí: 4

Rozsah dodávky:

  • 900SZ-24
  • 900SZ-30
  • 900SZ-32
  • 900SZ-36

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka