Rázová nástrčná hlavice ∙ 12hran

Č. pol.: 900SZ6-27
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900SZ6-27
EAN/GTIN 4000896225330
Číslo výrobcu 900SZ6-27
Číslo L L60140 5132

Popis

Popis:

  • Ovládání adaptérem pro rázový a strojní utahovák např. HAZET 1003S-1 nebo nástrčným klíčem Velikost klíče 24 mm umožňuje vysoké přenášení síly pohonem 20 mm = 3/4
  • Na nástrčné hlavici umístěný šestihran umožňuje adaptaci na pohon 20 mm = 34
  • Krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • Podobné DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 27 mm
  • Rozměry / délka: 45 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 40 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 27 mm
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka