Rázová nástrčná hlavice ∙ 12hran

Č. pol.: 900SZ6-22
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 900SZ6-22
    EAN/GTIN 4000896225316
    Číslo výrobcu 900SZ6-22
    Číslo L L60140 5346

    Popis

    Popis:

    • Ovládání adaptérem pro rázový a strojní utahovák např. HAZET 1003S-1 nebo nástrčným klíčem Velikost klíče 24 mm umožňuje vysoké přenášení síly pohonem 20 mm = 3/4
    • Na nástrčné hlavici umístěný šestihran umožňuje adaptaci na pohon 20 mm = 34
    • Krátké provedení
    • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
    • Povrch: fosfátováno, olejováno
    • Podobné DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce), Vnější šestihran 24 mm
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 22 mm
    • Rozměry / délka: 40 mm
    • Průměr d1 (na výstupu): 32.5 mm
    • Průměr d2 (na pohonu): 27 mm
    • Pro strojní manipulaci

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka