Rázová nástrčná hlavice ∙ 12hran

Č. pol.: 900SZ-24
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 900SZ-24
    EAN/GTIN 4000896115556
    Číslo výrobcu 900SZ-24
    Číslo L L60140 209

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Manipulace se šroubovým spojem kloubových hřídelí VW Golf r. v. 2004 →, Touran r. v. 2004 →, Golf Plus r. v. 2006 →, Eos r. v. 2006 →, Scirocco r. v. 2009 →, Tiguan r. v. 2008 →, AUDI A3 r. v. 2004 →, TT r. v. 2007 →
    • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
    • Povrch: fosfátováno, olejováno
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
    • Velikost klíče: 24 mm
    • Rozměry / délka: 44 mm
    • Průměr d1 (na výstupu): 35 mm
    • Průměr d2 (na pohonu): 30 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg
    • Pro strojní manipulaci

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka