Rázová nástrčná hlavice ∙ 6hran

Č. pol.: 900SLG-27
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900SLG-27
EAN/GTIN 4000896044931
Číslo výrobcu 900SLG-27
Číslo L L60140 4779

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 27 mm
  • Rozměry / délka: 85 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 38.8 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 30 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.39 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka