Sada nástrčných hlavic

Č. pol.: 900SK/4
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900SK/4
EAN/GTIN 4000896201785
Číslo výrobcu 900SK/4

Popis

Popis:

  • Zvláště vhodné ve spojení s krátkými rázovými utahováky např. HAZET 9012ATT ∙ 9012A-1 ∙ 9012M ∙ 9012M-1 ∙ 9012MT
  • Extra krátké provedení
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 13 ∙ 17 ∙ 19 ∙ 21
  • Rozměry / délka: 29 mm
  • Pro strojní manipulaci
  • Počet ks nářadí: 4

Rozsah dodávky:

  • 900SK-13
  • 900SK-17
  • 900SK-19
  • 900SK-21

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka