Redukce

Č. pol.: 9007S
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
Druh produktu Spojovacia stopka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9007S
EAN/GTIN 4000896072545
Číslo výrobcu 9007S
Číslo L L60140 2262

Popis

Popis:

  • Redukční kus Vnitřní čtyřhran pohon 12,5 = 12″ → Vnější čtyřhran výstup 10 = 38
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: fosfátováno, olejováno
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 37 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.1 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka