Nástrčný adaptér s kloubem

Č. pol.: 9006S
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9006S
EAN/GTIN 4000896043170
Číslo výrobcu 9006S
Číslo L L60140 2273

Popis

Popis:

  • Úhel natočení 25°
  • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
  • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
  • Povrch: mořeno, olejováno
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 69 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.21 kg
  • Pro strojní manipulaci

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka