Pracovné ponožky ELTEN Business, veľkosť 43-46

Č. pol.: 900016-43-46
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ponožky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900016-43-46
EAN/GTIN 4030839193730
Číslo výrobcu 900016-43-46
Číslo L L00790 3932

Popis

Popis:

  • Elegantní a pohodlné ponožky v černé barvě
  • Vysoce elastická manžeta bez tlaku
  • Anatomicky tvarovaná stélka
  • Materiály šetrné k pokožce
  • 98 % nylon, 2 % elastan

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.