Nástrčná hlavice TORX®

Č. pol.: 900-E10
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900-E10
EAN/GTIN 4000896042982
Číslo výrobcu 900-E10
Číslo L L60140 224

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnější profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ E10
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 13.3 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 22 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka