Nástrčná hlavice ∙ 6hran

Č. pol.: 900-19
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900-19
EAN/GTIN 4000896042807
Číslo výrobcu 900-19
Číslo L L60140 280

Popis

Popis:

  • S rýhováním
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: 19 mm
  • Rozměry / délka: 38 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 26.6 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 23 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka