Náhradní matrice pro 90 42 340 (karton nebo blistr pro samoobslužný odběr)

Č. pol.: 90 49 340 M
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dierovacie náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 90 49 340 M
EAN/GTIN 4003773028499
Číslo výrobcu 90 49 340 M
Číslo L L70010 2347

Popis

Popis:

  • pro výrobu pevných spojů profilovaných plechů používaných v suché výstavbě pro stavbu příček a podhledů bez nutnosti použití šroubů nebo nýtů
  • pro profily U a C s maximální tloušťkou plechu 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
  • minimální námaha díky optimálnímu poměru páky

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.