Klíč nástrčný T-rukojeť Torx SLS T20

Č. pol.: 89TX.20SLS
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
Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 89TX.20SLS
EAN/GTIN 3662424029356
Číslo výrobcu 89TX.20SLS
Číslo L L60130 9032

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS od společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomická T-rukojeť pro efektivní použití obou konců klíče
  • Ocel otryskaná, pochromovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,84
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [č.]: T20
  • [g]: 65

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka