Nástrčný klíč T-rukojeť Torx SLS T10

Č. pol.: 89TX.10SLS
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
Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 89TX.10SLS
EAN/GTIN 3662424029332
Číslo výrobcu 89TX.10SLS
Číslo L L60130 9867

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS od společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí lisovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Ergonomická T-rukojeť pro efektivní použití obou konců klíče
  • Ocel otryskaná, pochromovaná.

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,72
  • l1 x l2 [mm]: 11 x 90
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [č.]: T10
  • [g]: 35

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka