Popis:
PREMIUM File Brushes jsou ideální pro čištění ocelových dřevěných a kovových pilníků. Vysoce kvalitní rukojeť z bukového dřeva nabízí maximální pohodlí při používání. Díky drátěnému obložení, které je pevně spojeno s dřevěným tělem, tyto kartáče snadno odolávají náročným požadavkům a podporují jemné a důkladné čištění vašich souborů.
Charakteristika:
- Tvar: 90F DG KARTÁČ NA PILNÍK S GER. VODIČ
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: S 0,3 mm
- Rozměr (Š x H x v ): 210 x 25 x 100 mm
- Průměr: 210 mm
- Tloušťka: 25 mm
- Otvor: 100 mm
- Nástroj pro: Ruční broušení
Výhoda:
- Ořezávání drátu je pevně spojeno s robustním dřevěným tělem a může odolat i obtížným požadavkům
- Jemné a důkladné čištění souborů
- Vybaveno vysoce kvalitní rukojetí z bukového dřeva
Použitie:
- Pro čištění dřeva a kovových pilníků