Ochranné rukavice bavlněné rukavice bělené 89 velikost 7

Č. pol.: 8990016
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Veľkosť rukavíc 7
Kategória ochrany kategória I
Druh rukavíc Bavlnené rukavice
Druh produktu Bavlnené rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 8990016
EAN/GTIN 4048612011058
Číslo výrobcu 8990016
Číslo L L01690 23
Výrobca Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Typ výrobku: Ochranné rukavice
  • Název výrobku: Bavlněné rukavice bělené
  • Typ výrobku: Spodní rukavice
  • Barva (filtr): Bílá
  • Povrchová úprava: Není specifikováno
  • Povlak: Bez povlaku
  • Velikost: 7
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • svrchní materiál: bavlna

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka