Popis:
S PRÉMIOVÝMI univerzálním kartáčem od společnosti Tyrolit můžete provádět práce, jako je odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako odstraňování otřepů v nejrychlejším možném čase. Navíc tento univerzální nástroj poskytuje nejlepší výsledky pro čištění svarů, přípravu povrchu a dokončování na neželezných kovech, díky vysoce kvalitnímu mosaznému drátu. Výrobek má dlouhou životnost a pohodlnou manipulaci.
Charakteristika:
- Tvar: RUČNÍ KARTÁČE 90H DW S HMOTNOSTÍ VODIČ
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 5 řádek
- Rozměr (L x Š x v ): 290 x 38 x 25 mm
- Průměr: 290 mm
- Tloušťka: 38 mm
- Otvor: 140 mm
- Nástroj pro: Ruční broušení
Výhoda:
- Vybaveno vysoce kvalitní rukojetí z bukového dřeva
- Drát z mosazi dosahuje nejlepších výsledků na obrobcích vyrobených z neželezných kovů
Použitie:
- Pro obrábění neželezných kovů
- Ideální pro odstraňování otřepů, čištění svarů a čištění povrchů