Kulatý kartáč 150x18x27x32 mm S 0,3 mm ocel PREMIUM

Č. pol.: 896115
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 896115
EAN/GTIN 9003178961150
Číslo výrobcu 896115
Číslo L L50140 2678

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kulaté kartáče pro brusný stojan jsou dokonalým řešením pro přesné, rychlé a hladké broušení oceli. Vysoce výkonné kartáče nabízejí maximální životnost a podporují vás v náročných úlohách, jako je odstraňování barvy, rzi a laku, stejně jako při přípravě povrchu a jemném obrábění oceli. Kromě toho můžete efektivně provádět odstraňování otřepů, což znamená, že kulaté kartáče od společnosti Tyrolit mohou být univerzálně použity pro různé úkoly.

Charakteristika:

  • Tvar: 1R DW KULATÉ KARTÁČE
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: S 0,3 mm
  • Rozměr (D x Š x H x v ): 150 x 18 x 27 x 32 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 18 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje

Použitie:

  • Pro odstraňování rzi, barvy a laku, odstraňování otřepů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli

Odporúčanie:

  • Vlnitý drát DW pro lehké nečistoty a jemné obrábění

Speciální funkce:
  • Mnohostranně použitelné
  • Nejvyšší životnost nástroje
  • Rychlá a plynulá práce

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka