Popis:
STANDARDNÍ brusné hrnce TYROLIT dosahují velmi dobrého výkonu při odstraňování a životnosti při broušení velkých ploch. Brousicí hrnec, který je k dispozici pro horniny, je vhodný zejména pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i pro povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule. Pro nástroj pro šroubování, můžete si vybrat mezi otvorem verze 22, 23 a závitové verze M14. Vezměte prosím na vědomí pracovní rychlost max. 50 m /s.
Charakteristika:
- Tvar: 11BT KÓNICKÝ. MLECÍ HRNEC M.BLECH.
- Vs/max: 50 m /s.
- Vhodnost materiálu: Rock
- Produktová řada: STANDARDNÍ
- Specifikace: W20 / E14 / K45
- Rozměr (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
- Průměr: 110 mm
- Tloušťka: 55 mm
- Otvor: 22,2 mm
- Velikost zrna: 36
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Velmi dobrý výkon při odstraňování pro broušení velkých ploch
- Robustní a odolné
- Karbid křemíku pro vynikající výsledky na horninách a materiálech s krátkým čipem
Použitie:
- Pro náročné aplikace na skále
- Pro broušení jizev na exponovaných betonových plochách, srážení hran a předbroušení umělých kamenných a teracových desek, jakož i povrchové broušení na mramoru, břidlice a žule
Odporúčanie:
- Velikost zrna 16/36 pro hrubé broušení
- Velikost zrna 60 pro jemné broušení
- Používejte speciální ochranu pro hrnce
- Poznamenejte si pracovní rychlost max. 50 m /s.