Univerzální ruční kartáč 290x32x25 mm 4 řady/S 0,35 mm PREMIUM ocel

Č. pol.: 895577
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Drátěný kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 895577
EAN/GTIN 9003178955777
Číslo výrobcu 895577
Číslo L L50140 2973

Popis

Popis:

S PRÉMIOVÝMI univerzálním kartáčem od společnosti Tyrolit můžete provádět práce, jako je odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako odstraňování otřepů v nejrychlejším možném čase. Navíc je tento univerzální nástroj vhodný pro čištění svarů, přípravu povrchu a jemné obrábění na oceli. Výrobek má dlouhou životnost a pohodlnou manipulaci.

Charakteristika:

  • Tvar: 90H DG RUČNÍ KARTÁČE S GER. VODIČ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 4 řádek
  • Rozměr (L x Š x v ): 290 x 32 x 25 mm
  • Průměr: 290 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 140 mm
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Univerzální nástroj
  • Vybaveno vysoce kvalitní rukojetí z bukového dřeva

Použitie:

  • Pro obrábění oceli
  • Ideální pro odstraňování otřepů, čištění svarů a čištění povrchů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka