Popis:
Díky svému tvaru jsou PRÉMIOVÉ kuželové kartáče pro úhlovou brusku dokonalým řešením pro obrábění těžko přístupných ploch na nerezovém materiálu. V závislosti na typu drátu vám Tyrolit poskytne správný kartáč pro vaši práci. Takto se používají závitové kartáče pro přípravu povrchu a pro odstraňování rzi, vodního kamene a zbytků betonu. Kartáče s vlnitým drátem mohou být také použity pro čištění, ale tato specifikace je obzvláště dobrá pro dokončení. Navíc čištění svarů pro tyto kuželové kartáče není výzvou. Složení vysoce kvalitního drátu z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.
Charakteristika:
- Tvar: KUŽELOVÉ KARTÁČE 28K DZR
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: E 0,5 mm
- Rozměr (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Průměr: 100 mm
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko přístupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku
Použitie:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
Odporúčanie:
- Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků