Kulatý kartáč s dříkem 60x10x17,5-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM nerezová ocel

Č. pol.: 890823
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 890823
EAN/GTIN 9003178908230
Číslo výrobcu 890823
Číslo L L50140 2798

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kruhové kartáče pro rovnou brusku jsou vhodné zejména pro obrábění těžko přístupných ploch na obrobcích z nerezové oceli. Kompozice předurčuje nástroj pro širokou škálu úkolů na nerezové oceli. Ať už pro odstraňování rzi, čištění svarů nebo pro přípravu a dokončování povrchu, tento vysoce výkonný kartáč lze používat univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: Citlivé (DW - vlnité) pro odstraňování rzi, čištění, vyhlazování, leštění, matování a hrubování, nebo hrubé (DZ - opletené) pro svařování švu zpracování nebo pro odstranění stupnice a barvy. Verze EA vlnitých DW kartáčů jsou vyrobeny z nerezového ocelového drátu odolného proti kyselinám.

Charakteristika:

  • Tvar: 52R KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE DW
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: E 0,3 mm INOX
  • Rozměr (D x L x H - GE x i ): 60 x 10 x 17,5 - 6 x 30 mm
  • Průměr: 60 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Nerezový ocelový drát odolný proti kyselinám EA

Použitie:

  • Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli

Odporúčanie:

  • Vlnitý drát DW pro odstružování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění
  • DZ opletený drát pro svařování švu zpracování a pro odstranění stupnice a barvy

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka