Kulatý kartáč s dříkem 40x9x9-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM nerezová ocel

Č. pol.: 890815
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Hrncový kartáč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 890815
    EAN/GTIN 9003178908155
    Číslo výrobcu 890815
    Číslo L L50140 2819

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÉ kruhové kartáče pro rovnou brusku jsou vhodné zejména pro obrábění těžko přístupných ploch na obrobcích z nerezové oceli. Kompozice předurčuje nástroj pro širokou škálu úkolů na nerezové oceli. Ať už pro odstraňování rzi, čištění svarů nebo pro přípravu a dokončování povrchu, tento vysoce výkonný kartáč lze používat univerzálně. Můžete si vybrat z různých provedení: Citlivé (DW - vlnité) pro odstraňování rzi, čištění, vyhlazování, leštění, matování a hrubování, nebo hrubé (DZ - opletené) pro svařování švu zpracování nebo pro odstranění stupnice a barvy. Verze EA vlnitých DW kartáčů jsou vyrobeny z nerezového ocelového drátu odolného proti kyselinám.

    Charakteristika:

    • Tvar: 52R KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE DW
    • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: E 0,3 mm INOX
    • Rozměr (D x L x H - GE x i ): 40 x 9 x 9 - 6 x 30 mm
    • Průměr: 40 mm
    • Tloušťka: 9 mm
    • Nástroj pro: Přímá bruska

    Výhoda:

    • Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
    • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
    • Nerezový ocelový drát odolný proti kyselinám EA

    Použitie:

    • Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli

    Odporúčanie:

    • Vlnitý drát DW pro odstružování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění
    • DZ opletený drát pro svařování švu zpracování a pro odstranění stupnice a barvy

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka