Popis:
PRÉMIOVÉ kartáče na hřídeli pro přímou brusku jsou ideální pro obrábění těžko přístupných ploch na obrobcích z nerezové oceli. Vysoce výkonný nástroj nabízí nejlepší životnost a podporuje vás v náročných úlohách, jako je odstraňování barvy a rzi, čištění svarů, příprava povrchu a jemné obrábění nerezové oceli. Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku. Kromě toho lze efektivně provádět odjehlování, přičemž kartáč na hrnec od Tyrolit lze univerzálně použít pro různé úkoly a zaručuje nejlepší výsledky.
Charakteristika:
- Tvar: 52T DW STOPKOVÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: E 0,3 mm INOX
- Rozměr (D x L x H - GE x i ): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
- Průměr: 60 mm
- Tloušťka: 15 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko přístupná místa
- Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku
Použitie:
- Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
Odporúčanie:
- Vlnitý drát DW pro čištění, jako je odstraňování barvy, rzi, váhy, enkrustací nebo odstraňování otřepů
Speciální funkce:
- Mnohostranně použitelné
- Nejlepší životnost a výsledky nástrojů
- Pro těžko přístupná místa