Popis:
PRÉMIOVÉ kartáče na pohárové hřídele pro rovnou brusku jsou ideální pro obrábění těžko přístupných ploch na ocelových obrobcích. Vysoce výkonný nástroj nabízí nejlepší životnost a podporuje vás v náročných úlohách, jako je odstraňování barvy a rzi, čištění svarů, příprava povrchu a jemné obrábění oceli. Kromě toho lze účinně provádět odjehlování, což činí hrncový kartáč Tyrolit univerzálně použitelný pro různé úkoly.
Charakteristika:
- Tvar: 52T DW STOPKOVÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: S 0,2 mm
- Rozměr (D x L x H - GE x i ): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
- Průměr: 40 mm
- Tloušťka: 10 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko přístupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
Použitie:
- Pro odstraňování rzi, čištění svarů a pro přípravu povrchu a dokončování oceli
Odporúčanie:
- Vlnitý drát DW pro čištění, jako je odstraňování barvy, rzi, váhy, enkrustací nebo odstraňování otřepů
Speciální funkce:
- Mnohostranně použitelné
- Nejlepší životnost nástroje
- Pro těžko přístupná místa