Popis:
PRÉMIOVÝ kulatý kartáč pro úhlovou brusku je ideální pro obrábění nerezové oceli. Plstěný kartáč má dlouhou životnost a může být použit pro odstraňování rzi, barvy, barvy, váhy a zbytků betonu, stejně jako pro přípravu povrchu a dokončování oceli. Drát kartáčů je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli, která trvale zabraňuje korozi obrobku. Kromě toho je tento nástroj ideální pro obrábění svarů.
Charakteristika:
- Tvar: 1R DZ KULATÉ KARTÁČE
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: E 0,5 mm
- Rozměr (D x Š x H x H x Š x H): 115 x 11 x 23 x M14 mm
- Průměr: 115 mm
- Tloušťka: 11 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
- Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku
Použitie:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
- Zejména pro obrábění svarů
Odporúčanie:
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění nebo odstranění barev a laků