Držák kabelu f.č.WB620 / 95 / 95VA / 98VA 200 x 153 x 170 mm

Č. pol.: 89010040
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
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 89010040
EAN/GTIN 4018754231003
Číslo výrobcu 89010040

Popis

Popis:

  • Pro uložení kabelů a hadic
  • Příslušenství pro všechny modely s mřížkami se čtvercovými otvory

Charakteristika:

  • pro č.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
  • Výška mm (h): 170 mm
  • Délka [mm): 200 mm
  • Hmotnost kg: 0.780 kg
  • Šířka mm (b): 153 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka