• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Úhlový krátký klíč Torx T45

Č. pol.: 89.45
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 89.45
EAN/GTIN 3148511268407
Číslo výrobcu 89.45
Číslo L L60130 6577
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 7,70
  • H [mm]: 37,0
  • V x D [mm]: 37 x 88,5
  • L [mm]: 88,5
  • Torx [č.]: T45
  • [g]: 43

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka