Univerzální páčidlo 380 mm

Č. pol.: 8894310
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Páky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8894310
EAN/GTIN 4010883889438
Číslo výrobcu 8894310
Číslo L L60160 757

Popis

Popis:

Vyrobeno ze speciální oceli, v celém rozsahu kalené
Broušené ostří
S 3 tahy na hřebíky.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 65 mm
  • Celková výška [mm]: 45 mm
  • Celková délka [mm]: 392 mm
  • Šířka lopatky [mm]: 42,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka