Palice ROTBAND-PLUS s jasanovou rukojetí, 1500 g

Č. pol.: 8887100
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 8887100
    EAN/GTIN 4010883888714
    Číslo výrobcu 8887100

    Popis

    Popis:

    Kovaná hlava kladiva DIN 6475
    Zakřivená jasanová (č. E 620 E) nebo hikorová (č. E 620 H) rukojeť DIN 5135 s přídavnou dlouhou ochrannou objímkou z kalené oceli
    Objímka, kroužkový klín, bezpečnostní destička a šroub do dřeva tvoří s hlavou kladiva a dřevěnou rukojetí jeden celek
    Nástavec rukojeti ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 108 mm
    • Celková výška [mm]: 46 mm
    • Celková délka [mm]: 288 mm
    • hmotnost hlavy [g]: 1500 g
    • Materiál rukojeti: Popel
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Magnet [mm]: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka