vyražeč závlaček dlouhá forma, 6- kusyv PVC držáku

Č. pol.: 8866290
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8866290
EAN/GTIN 4010883886628
Číslo výrobcu 8866290
Číslo L L60160 578

Popis

Popis:

Vanadová ocel
Po celé délce pečlivě kalená a popouštěná
Indukční popouštění úderových hlavic
Pracovní konce leštěné a bezbarvě lakované
V PVC pouzdře
Délka: 175 mm.

Charakteristika:

  • Uložení: PVC držák
  • Provedení: Dlouhé provedení 175 mm
  • Celková šířka [mm]: 75 mm
  • Celková výška [mm]: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 180 mm
  • Obsah (počet kusů): 6 ks
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Nominální šířka [mm]: 75 mm
.

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.