Vyražeč závlaček 14 mm

Č. pol.: 8859670
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8859670
EAN/GTIN 4010883885966
Číslo výrobcu 8859670
Číslo L L60160 5718

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 6450
Vanadová ocel GEDORE
Po celé délce pečlivě kalené a popouštěné
Indukčně popouštěné úderové hlavy
Pracovní konce leskle broušené a bezbarvě lakované
Speciální velikosti na vyžádání.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 16 mm
  • Konstrukce: Rovnoměrně kalené a pečlivě popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné nárazové hlavice
  • Celková šířka [mm]: 16 mm
  • Celková výška [mm]: 16 mm
  • Celková délka [mm]: 180 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 16 mm
  • Délka posunu [mm]: 80 mm
  • Ø driftu [mm]: 14 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka