Stahovák 3/8″

Č. pol.: 885.EH3
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Vyťahovák skrutiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 885.EH3
EAN/GTIN 3148512104957
Číslo výrobcu 885.EH3
Číslo L L60130 3588
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Hrabě pro vyšroubování šroubů a vrutů

Charakteristika:

  • d [″]: 3/8
  • d [mm]: 9,5
  • L [mm]: -
  • [g]: 35
  • [kg]: 0,035

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka