Vytahovák šroubů 1/4″

Č. pol.: 885.EH1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Vyťahovák skrutiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 885.EH1
EAN/GTIN 3148512104858
Číslo výrobcu 885.EH1
Číslo L L60130 6246
Výrobca Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Hrabě pro vyšroubování šroubů a vrutů

Charakteristika:

  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 6,3
  • L [mm]: -
  • [g]: 15
  • [kg]: 0,015

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka