Mechanický trhač matíc M6-M12

Č. pol.: 884850 M6-M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre matice Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre matice M6-M12
Šírka hrany dláta 12 mm
celá dĺžka bez tlakového vretena 80 mm
Rozsah upnutia 10 mm - 18 mm
Druh produktu Trhače matíc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 884850 M6-M12
EAN/GTIN 4021176020063
Číslo výrobcu 05059320002

Popis

Prevedenie:

Mechanický trhač matíc na rozbíjanie zaseknutých alebo príliš utiahnutých matíc (do stupňa 6) bez poškodenia skrutiek. Jednoduché odskrutkovanie bitu (s tvrdeným ostrím), žiadne zachytávanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka