Samostatné sťahovacie zariadenie 0

Č. pol.: 884700 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka Ťažný čap 180 mm
    Hĺbka upnutia 120 mm
    Pripojovací závit M10
    Druh produktu Sťahovacie zariadenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 884700 0
    EAN/GTIN 4021176075599
    Číslo výrobcu 18-0

    Popis

    Prevedenie:

    Rezací a sťahovací prípravok z kvalitnej nástrojovej ocele.
    Rezací prípravok: Polkruhové rezacie čeľuste sú rovnomerne upnuté rýchloupínacím tlakovým vretenom. Klinovité čeľuste tlačia medzi ložisko a sedlo.
    Sťahovací prípravok: V kombinácii s rezacím prípravok na vytiahnutie uvoľneného ložiska zo sedla (na tento účel sa do závitových otvorov oddeľovacích čeľustí zaskrutkujú napínacie skrutky).

    Použitie:

    Na oddelenie tesne uložených guľôčkových ložísk, ozubených kolies, vnútorných krúžkov atď., keď je medzera príliš malá pre bežné sťahováky.

    Vhodné pro:

    Deliace zariadenie č. 884600.

    Vhodné pro:

    Deliace zariadenie c. 884600: 0

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka