Kovářské kleště s ozubenou čelistí 400 mm

Č. pol.: 8845290
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8845290
EAN/GTIN 4010883884525
Číslo výrobcu 8845290
Číslo L L60160 2878

Popis

Popis:

S vlčí čelistí

Charakteristika:

  • pro obrobky: 8 - 10 mm
  • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 405 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.