Strediaci tŕň tesnenia 50

Č. pol.: 884110 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ hlavy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Priemer 9,5 mm - 50 mm
Celková dĺžka 175 mm
Hmotnosť 280 g
Počet schodíkov 3
Materiál Hliník
Rozsah balenia 6-hranný klúc OK 3
Druh produktu Strediaci tŕň tesnenia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 884110 50
EAN/GTIN 3662424053085
Číslo výrobcu 217.50

Popis

Prevedenie:

Rukoväť so vsadenou oceľovou úderovou koncovkou. Nastaviteľné čeľuste vyrobené z hliníka, možno upevniť pomocou priloženého šesťhranného kľúča SW3 (alebo SW4 pre veľ. 90).
3 stupne na čeľusť na prispôsobenie všetkým typom tesnení a klietkam ložísk.
9,5 − 23,5 mm; 23,5 − 36,5 mm; 36,5 − 50 mm.

Použitie:

Jednoducho nastaviteľné priemer na umiestnenie a stredenie tesnení, ložísk atď. Na použitie pre väčšinu vozidiel vrátane motoriek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka